Spannbackenschelle DIN 3017-2, Form B1, W1, BASIC-Line
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B12MM-D20MM
Art.-Nr. 495101120
EAN 4065746502924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 12 mm |
Nenndurchmesser | 20 mm |
Klemmbereich min./max. | 19-21 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Anziehdrehmoment | 1,8 Nm |
Normen | DIN 3017-2 |
RoHS-konform | Ja |