Spannbacken PRINETO®
PRINETO Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-MS-D63
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen von Verbindungen (Anziehen von Hülsen)
- Für alle PRINETO-Rohre
Für die Verwendung mit manueller Zange KSZ, Gripzange MSZ, Akku-Presswerkzeug AKSZ, Akku-Kombiwerkzeug AS oder Aufsatz A 16-63
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 63 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 50 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 350 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!