Spannbacken PRINETO®
PRINETO Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-MS-50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen von Verbindungen (Anziehen von Hülsen)
- Für alle PRINETO-Rohre
Für die Verwendung mit manueller Zange KSZ, Gripzange MSZ, Akku-Presswerkzeug AKSZ, Akku-Kombiwerkzeug AS oder Aufsatz A 16-63
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 50 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 40 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 244 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!