Spannbacke groß universal Ø 120 mm - 205 mm
Spannbacke für rechts gedrehte Feder
SPNBACK-F.RE-GEDRH-FED-GRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Spannkraft max. | 3000 N |
Arbeitsbereich min. | 120 mm |
Arbeitsbereich max. | 205 mm |
Arbeitsbereich min./max. | 120-205 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 5104 g |