Spann/Ausbeul/Schlichthammer, kurz
AUSBEULHAM-KAR-SPN-KURZ
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Kopflänge | 105 mm |
Bahndurchmesser (Hammer) (Ø) | 32 mm |
Pinnenlänge x Pinnenbreite | 25 x 25 mm |
Hammergewicht | 300 g |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Werkstoff Griff | Hickory |
Stiellänge | 320 mm |