Spak/håndtakssett uten håndtaksdelen 1
Spak/håndtakssett uten håndtaksdelen 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Avstand (fra håndtak til lås) | 72 mm |
Stanset hull | PZ |
Egnet for | Dører til leilighetsinnganger |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Lagerteknikk | Med plastlager |
Materiale til håndtak/dekselrosett eller -skjerm | Presstøpt sink |
Glansgrad | Matt |
Overflate | Forniklet |
Egnet for min./maks. tykkelse (TS) | 38-42 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Nei |
Type montering | Skrues på |
Firkantstørrelse | 8 mm |
Spindel | Med M12-gjengebakke |
Diameter for dørhåndtakfeste | 15,8 mm |
Knott/håndtaksplate | Massiv |
Grephøyde inkl. rosett/etikett | 45 mm |
Rosett/skjermform | Long plate rounded |
Hullavstand | 190 mm |
Dørskiltbredde | 40 mm |
Dørplatelengde | 220 mm |
Etikettykkelse | 4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.