Spak/håndtakssett PZ med knott AL 130/AL 21
Spak/håndtakssett PZ med knott AL 130/AL 21
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Monteringsversjon | Håndtak/vrider |
Avstand (fra håndtak til lås) | 72 mm |
Stanset hull | PZ |
Egnet for | Dører til leilighetsinnganger |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Form på dørhåndtak | V |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, løst |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Farge | Sølv F1 |
Egnet for min./maks. tykkelse (TS) | 38-42 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Type montering | Screw-on, contiuous assembly |
Firkantstørrelse | 8 mm |
Spindel | Med M 6-gjenger |
Innstikksdybde | 36 mm |
Håndtaklengde | 123 mm |
Håndtaksdiameter | 18 mm |
Diameter for dørhåndtakfeste | 17,6 mm |
Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett | 60 mm |
Knott/håndtaksplate | Massiv |
Knottdiameter | 51 mm |
Grephøyde inkl. rosett/etikett | 51 mm |
Rosett/skjermform | Short plate rounded |
Dørplatelengde | 170 mm |
Dørskiltbredde | 40 mm |
Etikettykkelse | 7 mm |
Hullavstand | 91,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.