Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spachtelmasse VAKU 50

Spachtelmasse VAKU 50
SPACHTMAS-KST-(VAKU-50)-1000G

Art.-Nr. 089260501

EAN 4047376147539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spachtelmasse VAKU 50

Art.-Nr. 089260501
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
Elastischer Kontur-Spachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen

Hohe Elastizität


Sehr gut zum Modellieren und zum Nachstellen von Konturen geeignet



Sehr gute Haftung



Kurze Trockenzeit


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung



Leichte Schleifbarkeit


Anwenderfreundlich



Auch auf anderen Materialuntergründen einsetzbar


Multifunktionell



Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 50: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 3 g/l.



Temperaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp: Aufgrund von unterschiedlichsten Mischkunststoffen sind Vorversuche zu empfehlen! Für die optimale Haftung empfiehlt sich die Vorbehandlung mit einem 1K-Kunststoffprimer.Nicht geeignet für die Reparatur von Bruchstellen.Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsgebiet

Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur. Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen (z.B. Anfahrschäden an Stoßstangen) an lackierbaren Kunststoffteilen.


Metall: Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen an lackierbaren Kunststoffteilen.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Polyestermaterial wegen Wasserempfi ndlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen.

Inhalt

590 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Inhaltsgewicht

970 g

VOC Gehalt Bedingung

ChemVOCFarb

Chemische Basis

Polyesterharz

Farbe

Anthrazit

Härterzugabe

2 %

Dichte

1,858 g/cm³

Topfzeit max.

5 min

Topfzeit min.

4 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

20 min

Trockenzeit max.

30 min

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

VOC Gehalt zulässig max.

250 g/l

VOC Gehalt max.

3 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lieferumfang

970 g + 30 g Härter und Kuststoffspachtel

Spachtelmasse VAKU 50 inklusive:
1 x
Vaku Härter (Peroxidhärter)

HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G

Beschreibung: Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vaku Härter (Peroxidhärter)

HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G

Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KFZ-Nylonschleifvlies

SHLFVLI-ROLL-KFZ-10M-S1200-115MM

Hochflexibles Nylonschleifvlies für den Handschliff zum Reinigen (entrosten) von Oberflächen, Mattieren von Neuteilen und Altlacken sowie Aluminium. Für den optimalen Einsatz an kritischen Stellen wie Falzen, Ecken, Vertiefungen oder auch scharfen Ecken und Kanten sowie Karrosserieinnenteilen.
x 1 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B100MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B120MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B50MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B80MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel-Set Federbandstahl 20-teilig

SPACHT-SET-20TLG

Je 5x 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm
x 1 St.
Japanspachtel-Set Edelstahl, 4-teilig

SPACHT-SET-EDST-4TLG

Je 1x 50, 80, 100 und 120 mm
x 1 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B50MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B80MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B100MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B120MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Silikonentferner

SILENTF-SPRAYDOSE-600ML

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe- und Lackierarbeiten
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Kunststoff Haftvermittler SR

GRNDG-KST-HAFTVERMITTLER-SR-400ML

Kunststoff-Haftvermittler für den Einsatz in der Spot-Repair Reparatur für Kunststoffteile.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen