Spachtelmasse VAKU 30
Spachtelmasse VAKU 30
SPACHTMAS-UNI-(VAKU-30)-2700G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff
Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen
Keine Nacharbeit mit Fein-Spachtel nötig
Schnelle Trocknung
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)
Leichte Schleifbarkeit, geringe Staubentwicklung
- Anwenderfreundlich
- Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes
Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen
Temparaturbeständig bis 80°C
- Tipp 1. Für optimalen Korrosionsschutz und sichere Haftung Spachtelstelle vor Spachtelauftrag mit 2K-Multi-Fill vorgrundieren (keine 1K-Grundierung benutzen – da Haftungsverlust).
- Tipp 2. Weniger ist mehr. Für eine porenfreie Verarbeitung ist es wichtig, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 30: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen, GfK und vielen Holzarten Universell auf vielen Materialuntergründen einsetzbar.
- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur mit universeller Haftung auf Stahl, Alu, Zink und GfK
- Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen. Universelle Haftung auf Stahl, Alu und Zink
- Holz: Als Reparaturkitt für den Einsatz im Baubereich bestens geeignet. Auf vielen Holzarten universell einsetzbar. Sehr gut geeignet für die Holzrestauration, im Fenster- und Türenbau. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet. Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifenUm mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.
- Dosierung: 2% Härter
- Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C
- Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C
- Schleifpapier: P80-280 Nass nur nach völliger Trocknung
Inhalt | 1,683 l |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Inhaltsgewicht | 2640 g |
VOC Gehalt Bedingung | ChemVOCFarb |
Chemische Basis | Polyesterharz |
Farbe | Beige |
Härterzugabe | 2 % |
Dichte | 1,569 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Topfzeit max. | 4 min |
Topfzeit min. | 3 min |
Topfzeit Bedingung | bei 20°C |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Trockenzeit min. | 20 min |
Trockenzeit max. | 30 min |
Verarbeitungsbedingung | bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
VOC Gehalt zulässig max. | 250 g/l |
VOC Gehalt max. | 0 g/l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lieferumfang | 2640g VAKU 30, Härter 60g |
Zusatzartikel | Schleifpapier Useit Art.-Nr.: 05813... |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!