Spachtelmasse VAKU 20
Spachtelmasse VAKU 20
SPACHTMAS-FEIN-(VAKU-20)-1000G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fein abgestimmte Füllstoff- und Harzkombinationen
- Porenfreie und geschlossene Verspachtelung
- Geringe Staubentwicklung beim Schleifen
Schnelle Trocknung
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)
Leichte Schleifbarkeit
- Anwenderfreundlich
- Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes
Hochweiße Pigmentierung
- Optimaler Untergrund und Vorbereitung für Decklackaufbau
- Sehr gut geeignet im Modell- und Möbelbau
Temparaturbeständig bis 80°C
Tipp: Spachtelstelle vor der Endbeschichtung mit 1K- bzw. 2K-Universalgrund, HS-Füller oder Roststop Quattro abisolieren (Gefahr von Randabzeichnung und Glanzverlust)Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 20: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 2 g/l
Polyesterspachtel härtet unter + 10°C nicht mehr aus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Auto/Cargo: Zur Beseitigung kleiner Lackschäden, Kratzer und zum Schließen vorhandener Poren und Unebenheiten im Füll- und Universalspachtelbereich.
Metall: Feinste Oberflächenbearbeitungen für ein optimales Finish.
Holz: Für alle Holzarten als Fein- oder Universalspachtel einsetzbar. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet. Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein Oberflächen anschleifen Polyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen. Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.
- Dosierung: 2% Härter
- Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C
- Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C
- Schleifpapier: P80-280, Nass nur nach völliger Trocknung
Inhalt | 0.556 l |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Inhaltsgewicht | 970 g |
VOC Gehalt Bedingung | ChemVOCFarb |
Chemische Basis | Polyesterharz |
Farbe | Weiß |
Härterzugabe | 2 % |
Dichte | 1,744 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Topfzeit max. | 5 min |
Topfzeit min. | 4 min |
Topfzeit Bedingung | bei 20°C |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Trockenzeit min. | 20 min |
Trockenzeit max. | 30 min |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
VOC Gehalt zulässig max. | 250 g/l |
VOC Gehalt max. | 2 g/l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lieferumfang | 970 g Vaku, 30 g Härter |
Zusatzartikel | Schleifpapier Useit Art.-Nr. 058130..., 058131..., 0581330... |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!