Spachtelmasse Leichtfüller
Spachtelmasse-Leichtfüller
SPACHTMAS-RISS/FUGENFUELL-WEISS-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verarbeitungsfertig für eine schnelle Verarbeitung
- Nahezu keinen Schrumpf wodurch es zu keiner Rissbildung kommt
- Gut überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Gut schleifbar mit 200 μm Körnungsanteil max. 1%
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Werte lediglich Erfahrungswerte sind. So sollte auch beachtet werden, dass die Durchhärtungsdauer mit zunehmender Fugenstärke ansteigt. Die Spachtel, Typ 4A, kann nach EN 13963 auch ohne Fugendeckstreifen verarbeitet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Der Leichtfüller eignet sich zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wänden und Deckenflächen (z.B. Gipskartonplatten, Akustikplatten). Außerdem können kleine Unebenheiten in Wänden ausgeglichen werden, die z.B. nach Abziehen einer Tapete sichtbar werden. Auch im Modellbau anwendbar.
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein .Den Leichtfüller mittels Kartusche bzw. Spachtel in die die Fuge, den Riss oder das Loch einbringen und verstreichen. Bei Fugen kann die überstehende Fugenmasse nach ca. 15–20 Minuten mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Acryldispersion |
Dichte | 0,57 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Aushärtezeit min./max. | 6-8 h |
Korngröße | 200 µm |
Farbe | Weiß |
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | -15 °C |
Aushärtezeit min. | 6 h |
Aushärtezeit max. | 8 h |
Aushärtezeit Bedingung | je nach Schichtdicke |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja, nach 15 - 20 Minuten |
Zusatzartikel | Kartuschenpistole Art.-Vornr. 0891... |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!