Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spachtelmasse Leichtfüller

Spachtelmasse-Leichtfüller
SPACHTMAS-RISS/FUGENFUELLER-WEISS-5LTR

Art.-Nr. 0892162250
EAN 4052703416059
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
Leichte Spachtelmasse zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen
  • Verarbeitungsfertig für eine schnelle Verarbeitung

  • Nahezu keinen Schrumpf wodurch es zu keiner Rissbildung kommt

  • Gut überstreichbar mit Dispersionsfarben

  • Gut schleifbar mit 200 μm Körnungsanteil max. 1%
Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Werte lediglich Erfahrungswerte sind. So sollte auch beachtet werden, dass die Durchhärtungsdauer mit zunehmender Fugenstärke ansteigt. Die Spachtel, Typ 4A, kann nach EN 13963 auch ohne Fugendeckstreifen verarbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Leichtfüller eignet sich zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wänden und Deckenflächen (z.B. Gipskartonplatten, Akustikplatten). Außerdem können kleine Unebenheiten in Wänden ausgeglichen werden, die z.B. nach Abziehen einer Tapete sichtbar werden. Auch im Modellbau anwendbar.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein .Den Leichtfüller mittels Kartusche bzw. Spachtel in die die Fuge, den Riss oder das Loch einbringen und verstreichen. Bei Fugen kann die überstehende Fugenmasse nach ca. 15–20 Minuten mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Acryldispersion

Dichte

0,57 g/cm³

Viskosität/Konsistenz

Pastös

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Aushärtezeit min./max.

6-8 h

Korngröße

200 µm

Farbe

Weiß

Inhalt

5 l

Gebinde

Eimer

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

-15 °C

Aushärtezeit min.

6 h

Aushärtezeit max.

8 h

Aushärtezeit Bedingung

je nach Schichtdicke

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja, nach 15 - 20 Minuten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen