Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spachtel

Spachtel
SPACHT-L102MM-BLAU

Art.-Nr. 1951503509

EAN 4065232876478

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spachtel

Art.-Nr. 1951503509
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
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von glatten und empfindlichen Oberflächen

Besteht komplett aus Polypropylen


  • Verhindert Kratzer

  • Für empfindliche Oberflächen geeignet


Ergonomisches Design



FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Große tropfenförmige Aufhängevorrichtung


Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Er entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade und verbrannte Lebensmittel. Das Polypropylen reduziert das Risiko, empfindliche Oberflächen zu zerkratzen. Der schmale Spachtel ist perfekt zum Reinigen von engen Zwischenräumen und runden Hilfsutensilien wie großen Schüsseln geeignet.

Farbe

Blau

Werkstoff

PP - Polypropylen

Klingendicke

3,3 mm

Länge

102 mm

Breite

18 mm

Höhe

210 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,060 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen