Spacer block, inside window sill
Spacer block, inside window sill
Cikksz. 0875607010
EAN 4062856844364
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 84 mm |
Szélesség | 42 mm |
Vastagság | 10 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fekete |
Max. teherbíró képesség | 6 kg |