Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sovraocchiale LIBRA®

Sovraocchiale LIBRA
OCCHIALE LIBRA TRASP.SOVRAPPONIBILE

Cod. art. 0899102275

EAN 4049557822624

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sovraocchiale LIBRA®

Cod. art. 0899102275
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
Utilizzo versatile, ottima protezione e comfort

Copertura ottimale della zona oculare



Tecnologia innovativa delle lenti con eccellente chiarezza ottica


  • Meno affaticamento durante il lavoro

  • Contribuisce a una maggiore capacità di concentrazione

  • Prevenzione del rischio di incidenti ed errori

  • Ideale per un uso prolungato e compatibile con occhiali da vista


Visione nitida e senza distorsioni


grazie a lenti in policarbonato ottimizzate per l’onda frontale



Rivestimento di alta qualità delle lenti


  • Esterno: antigraffio

  • Interno: antiappannamento permanente


Ottima compatibilità con occhiali correttivi



Nessun contatto tra le aste e gli occhiali correttivi, quindi nessun punto di pressione



Le estremità delle aste, morbide e particolarmente flessibili, offrono un comfort elevato durante l'utilizzo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso prodotto (per pezzo)

42,000 g

Trattamento della lente di protezione

Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno