Sous-couches WÜTOP PERFECT
Membrane et film de protection sous-toiture WÜTOP PERFECT
Art. N° 0681001262
EAN 4065746325417
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec son grammage plus élevé, la membrane spéciale entraîne une augmentation des performances en exposition extérieure.
Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
3 mois
Technologie
Membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement tout en protégeant la membrane intérieure grâce à sa structure à 3 couches.
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation en tant que membrane respirante (UDB) et membrane non respirante (USB)
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur de 12 semaines
Poids du revêtement par m² | 180 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Nombre de roues par palette | 20 PCS |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,04 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 220 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 275 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 410 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 310 N |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 3 Mois |
Classe du matériau de construction | E |
Etanchéité des joints | Réussi |
Résistance joint bout à bout à 50 mm | 180 N |
Design | Avec bandes auto-adhésives, 3 épaisseurs |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!