Souprava páka/rukojeť AL 120/AL 21
Sada klika/koule PZ s koulí AL 120 / AL 21
DK-ALU-PL120/21-VY-ZPRZSTIT-L/P-F1/SILS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36662.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S pevným knoflíkem
Sady klika/koule mají dodací lhůtu cca 10 pracovních dnů.
Datové listy(X)
Pro bytové vchodové dveře v soukromých obytných prostorách.
![]() | |
Verze montáže | Klika/koule |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | PZ |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | U |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací, průběžná montáž |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | Se závitem M6 |
Hloubka zasunutí | 35 mm |
Délka rukojeti | 132 mm |
Průměr rukojeti | 18 mm |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 59 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Průměr knobky | 50 mm |
Výška úchopu vč. rozety / štítku | 51 mm |
Tvar rozety/štítu | Krátká deska, kulatá |
Délka dveřního štítku | 170 mm |
Šířka dveřního štítku | 40 mm |
Tloušťka štítku | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 91,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!