Soufflette à poignée souple
Soufflette à poignée souple
Art. N° 07149231
EAN 4099618021169
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage en continu
- Poignée souple 2C isolée et ergonomique
- Conception légère mais robuste
- Adapté à l'air comprimé et aux liquides non explosifs
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Tube coudé |
Longueur de tube | 90 mm |
Consommation d'air | 500 L/min |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 60 °C |
Niveau de pression sonore | 94 dB |
Raccord pneumatique | 1/4pouce FT |
Poids | 130 g |
Pression de service max. | 16 bar |
Matière | Polyoxyméthylène |
Diamètre d'orifice de buse | 3,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!