Sottocolmo di aerazione WÜTOP alluminio
Sottocolmo di aerazione WÜTOP alluminio
Cod. art. 0681000020
EAN 4056807305820
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Lunghezza rotolo | 10 m |
Larghezza rotolo | 310 mm |
Numero ruote | 2 PZ |
Sezione ventilazione | 150 cm² |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Resistenza ai raggi UV | Stabilizzato ai raggi UV |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN EN 13501 |
Lunghezza | 20 m |