Sostitutivo della saldatura dolce a 2 componenti
2C sostitutivo dello stagno ad alte prestazioni
SOSTITUTO-DELLO-STAGNO-2K-HP-195ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alternativa alla saldatura a stagno a caldo
Non sono necessarie fiamme libere
Risparmio di tempo
Senza smontare airbag, parti in plastica, tessuti, serbatoio, ecc.
Nessun danno alle superfici verniciate, sigillatura di cavità e giunzioni
- Buona aderenza su alluminio, ferro e acciaio
- Sovraverniciabile
- Carteggiatura con ridotto accumulo di polvere
- Resistenza flessurale ottimale
- Resistente a benzina, gasolio e acidi diluiti
- Non soggetto a ritiro
- Senza piombo
Temperatura di lavorazione consigliata 15-30°C. Adatto per l'uso con qualsiasi pistola per cartucce da 310 ml disponibile in commercio (meccanica/elettrica/aria compressa). A causa dell'elevata viscosità, si consiglia l'uso di pistole di estrusione senza filo o ad aria compressa.
Per lavori di carrozzeria su superfici in metallo, in particolare per modellare e ritoccare i punti di riparazione.
Pulire e levigare bene l'area da trattare. Rimuovere eventuali vecchi strati di vernice e primer non induriti. Prima dell'uso, premere la cartuccia fino a quando entrambi i componenti vengono estrusi in modo uniforme. Quindi, collegare il miscelatore ed eliminare i primi 3 cm del cordone. Un materiale miscelato nel giusto rapporto ha un colore grigio uniforme, è cremoso e lucido. Ora applicare la saldatura dolce sostitutiva a 2 componenti epossidica e distribuirla verso l'esterno con una spatola a partire dall'area danneggiata. Pronto per carteggiare con polvere minima dopo 2,5 ore a 23 °C (o circa 20 minuti a 45 °C).
Contenuto | 195 ml |
Peso contenuto | 265 g |
Base chimica | Epossidico |
Colore | Marrone grigiastro, metallizzato |
Supplemento durezza | 33 % |
Densità | 1,37 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Durata utile max | 25 min |
Durata utile min | 3 min |
Condizioni per durata | a 23°C |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 23°C |
Tempo di essiccazione min | 20 min |
Tempo di essiccazione max | 30 min |
Temperatura di lavorazione min | 15 °C |
Resistenza temperatura max materiale indurito | 120 °C |
Concentrazione ammissibile VOC max | 0 % |
Concentrazione VOC max | 0 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.