Sostegno per canale di areazione VARIFIX® A forma di L - C2C
Angolo a L canale aerazione, montaggio in pozzi
Cod. art. 0862512001
EAN 4046778368726
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica installazione dei tubi verticali
Grazie ai diversi fori
L'angolo può essere collegato a staffe Varifix.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione di tubi. È possibile anche l'installazione diretta a soffitto.
![]() | |
Per barre filettate | M10 |
Forza di carico max | 800 N |
Spessore (t) | 5 mm |
Larghezza (B) | 35 mm |
Lunghezza asta (L1) | 79 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 65 mm |
Lunghezza asola (LL) | 24 mm |
Larghezza asola (LB) | 8,5 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 5 mm |
Peso | 179 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |