Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sostegno a parete Fliesen-Quick

Placchetta a parete preforata per WC Fliesen-Quick

Cod. art. 0876212001

EAN 4047376757554

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sostegno a parete Fliesen-Quick

Cod. art. 0876212001
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
Nessun bisogno di eseguire fori o tagli; semplice e veloce da installare

Elimina la necessità di tagliare o praticare 4 fori (di tre differenti dimensioni) sulle piastrelle


È sufficiente fissare il sostegno già pronto con l'adesivo per piastrelle.



Scompare dietro i WC a parete senza sporgere


Soluzione affidabile per piastrellisti e idraulici

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sostituisce le piastrelle dietro ai WC a parete

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Spessore

5 mm

Altezza (h)

260 mm

Larghezza (superiore) (b1)

230 mm

Larghezza (inferiore) (b2)

140 mm

Diametro foro mandata (d1)

70 mm

Diametro foro scarico (d2)

125 mm

Distanza fori (s)

129 mm

Larghezza fessura (x1)

50 mm

Altezza traferro (x2)

23 mm