Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sortimentskoffer Brandschutzschaum Kombi

Brandschutzschaum Kombi Sortimentskoffer
BSSCHAUM-KOMBI-SET

Art.-Nr. 0893303203

EAN 4052703670963

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sortimentskoffer Brandschutzschaum Kombi

Art.-Nr. 0893303203
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
2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften
  • Einfache schnelle Montage

  • Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche

  • Mit den Brandschutzfüllsteinen können größere Freiräume im Schott schnell und kostengünstig verschlossen werden

  • Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung

  • Überstreichbar

  • Staubfreie Verarbeitung

  • PE- und PVC-Rohre bis ∅ 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar
Hinweis

Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.

Wand und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2337

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2337.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [D4]


  • Brandschutzschaum Kombi [D4]


Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre, Rohre brennbar und nicht brennbar.

Sortimentskoffer Brandschutzschaum Kombi inklusive:
6 x
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-ROHRE-KBL-2004

Menge: 6 x
6 x
Sprührohr für Brandschutzschaum 90

SPRRO-(F.BSSCHAUM-90)-350MM

Beschreibung: 350 mm lang
Menge: 6 x
1 x
Auspresspistole für Brandschutzschaum Kombi

AUSPRESPIST-(F.BSSCHAUM-KOMBI)-HM

Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
3 x
Brandschutzschaum Kombi

BSSCHAUM-BS2K-KOMBI

Beschreibung: 2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Intumeszierend.
Menge: 3 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brandschutzfüllstein für Brandschutzschaum Kombi

BSFUELSTN-(F.BSSCHAUM-KOMBI)