Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sortimentskoffer Brandschutzschaum 90

Brandschutzschaum 90 Sortimentskoffer
BSSCHAUM-90-SET

Art.-Nr. 0893303105

EAN 4038898303008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sortimentskoffer Brandschutzschaum 90

Art.-Nr. 0893303105
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
Brandschutzschaum zum einfachen und schnellen Abdichten. Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten.

Lieferumfang:


  • 3 x Brandschutzsschaum 90

  • 1 x Ventilzange

  • 1 x Montageset (2 Kennzeichnungsschilder, Zulassung, Montageanleitung)

  • 6 x Sprührohr

  • 1x Sortimentskoffer 8.4.2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer S 90 nach DIN 4102 Teil 9 für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragsysteme.

  • Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102 Teil 11 für brennbare und nicht brennbare Rohre.

  • Zur Verarbeitung im System [D1]

Lieferumfang

3 Dosen, Ventilzange, 6 Sprührohre

Sortimentskoffer Brandschutzschaum 90 inklusive:
3 x
Brandschutzschaum 90

BSSCHAUM-90-KBL-625ML

Beschreibung: 2-komponentiger Brandschutzschaum auf Silikon-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften
Menge: 3 x
1 x
Ventilzange für Brandschutzschaum 90

VENTZANG-(F.BSSCHAUM-90)

Menge: 1 x
6 x
Sprührohr für Brandschutzschaum 90

SPRRO-(F.BSSCHAUM-90)-350MM

Beschreibung: 350 mm lang
Menge: 6 x
1 x
Montage-Set für Brandschutzschaum BS 90

MNTG-SET-(F.BSSCHAUM-90)

Beschreibung: Für Brandschutzschaum BS 90
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Silikonentferner

SILENTF-SPRAYDOSE-600ML

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe- und Lackierarbeiten