Sortiment med maskingjengetapper VaryTap blindhull stål M3–M12 14 stk.
Gjengetappkassett HSCo VaryTap blå 14 stk. Syska
GJENGETAPPSETT HSCO VARYTAP BLÅ(M3-M12
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spiralbor
- Optimalisert delingspunkt design for 20 % lavere innmatingskraft samt
raskere fremdrift og en mer skånsom måte å arbeide på - Optimalisert delingspunkt design for nøyaktig boring uten sentrering, selv på buede overflater
- Svært nøyaktig punktgeometri for nøyaktige borehull
Fordampet overflate gir svært gode vedheftegenskaper for
kjølesmøremidler og reduserer materialavleiringer.
Maskingjengetapp
- Nyutviklet Vario-geometri forhindrer opphopning av spon
- Optimalisert klargjøring av skjærekant, og flertrinns etterbehandling for sponfjerning og gjenger passer helt perfekt til målet
- Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur takket være vinklet gjengedel
- stigning nøyaktig skreddersydd til stålmaterialer
- Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Bruk nok kjølemiddel og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.
- Se de individuelle produktene for mer informasjon.
Antall deler i sortiment/sett | 14 STK |
Materiale som skal behandles | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Egnet for maskintype | Milling/drill center |
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M3
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M4
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M5
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M6
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M8
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M10
ZEBRAMASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M12
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.