Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12

Gjengetapp kass. Multi LL blindhull 14 deler Syska
MASKINGJ.TAPPSETT BUNNH. MULTI-(M3-M12)
ZEBRA

Art.-nr. 0658840014
EAN 4065233070783

-,--
Pris per Valgt emballeringsenhet
| Skreddersydde priser vises etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Består av førsteklasses MFD Vario-bor og Multi Longlife-gjengetapper for blindhull, begge med et belegg med flere lag Magma for pålitelig og økonomisk kutting av gjenger i serieproduksjon av nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og sterkt stål med opptil 1200 N/mm2 styrke og støpemateriale. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, kobber og bronse. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Spiralbor


  • Belegg med flere lag magma gir opptil 9 ganger lengre levetid enn spiralbor uten belegg

  • Eksklusiv Vario-spiral for lav friksjon og rask fjerning av spon

  • Spesialsliping for fire flater med maksimal sentreringsevne og topphastighet

  • Topp styring og presisjon takket være en kombinasjon av dobbel og enkel borende


Maskingjengetapp


  • Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger

  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper uten belegg

  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper med titannitridbelegg

  • Utmerket fjerning av spon, hindrer oppsamling av spon

  • Belegget med flere lag magma gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon

  • Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for avskalling på verktøyet

  • For prosesspålitelighet i nesten alle materialer

  • X-toleranse for økt levetid og prosesspålitelighet


Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning

Merknad
  • Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.

  • Se de individuelle produktene for mer informasjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

14 STK

Materiale som skal behandles

Stål
Rustfritt stål
Støpegods
Titan
Spesiallegering
Ikke-jernholdige metaller

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hulltype

Blindhull ≤ 2.5xD

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Magma multilayer coating

Egnet for maskintype

Sokkelmontert slipemaskin
Milling/drill center

Sortiment med maskingjengetapper 14  inkludert:
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

ZEBRA
Beskrivelse:
2,5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

ZEBRA
Beskrivelse:
3,3 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

ZEBRA
Beskrivelse:
4,2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

ZEBRA
Beskrivelse:
5,0 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

ZEBRA
Beskrivelse:
6,8 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

ZEBRA
Beskrivelse:
8,5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

ZEBRA
Beskrivelse:
10,2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Mengde: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Beskrivelse: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

ZEBRA
Beskrivelse:
3 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

ZEBRA
Beskrivelse:
4 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5

ZEBRA
Beskrivelse:
5 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
1 x
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Mengde: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger