Sortiment av trinnspiralbor HSS SMART STEP Deepcut 3 stykker
Trinnvist spiralbor HSS Deepcut assort. 3 stk
TRINNBORSETT SMARTSTEP DEEPCUT 4-20MM
ZEBRA SMART STEP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Presise sirkulære hull
Ingen verktøybytte og kortere bearbeidingstider
- Eliminerer forboring med mindre spiralbor, nøyaktig tapping uten at boret glir ut fra midten
- Unngår ekstra avgrading, da den neste større trinndiameteren utfører denne funksjonen
- Kombinerer mange borediametere i ett enkelt verktøy
- Svært rask tapping og raskere boreprosess takket være fire høyytelsesblader og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, smart bruk
- Nå også egnet for 10 mm sterk materialtykkelse (sammenlignet med konvensjonelle trinnbor, som er begrenset til 4 mm materialtykkelse på metallplater)
- For bruk i batteridrevne bormaskiner samt på håndholdte, søyle og stående bormaskiner.
- Sammenlignet med bruk av hullsag for elektro med magnetiske kjernebormaskiner, er det ingen problemer med vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. på T-bjelker) eller problemer på grunn av utilstrekkelig klebeevne
Veldig komfortabel boring
- Boring med mindre belastning
- Problemfri bruk uten å hekte seg fast i arbeidsstykket
- Ingen metallplateforvrengning
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
- Redusert kraft utøves på verktøyet under boreprosessen
AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C
- Meget høy belegghardhet på 3000 HV
- Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)
Skaft med tre sider
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Kompakt og praktisk ORSY® med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
- Sørg for at det er tilstrekkelig kjøling/smøring
- Sørg for at matingen er jevn
- Se hastighetstabellen
- Ikke skyv under kjerneboring – trinnboret vil automatisk trekke seg inn i metallet
- Vær oppmerksom på den totale lengden på trinnboret under boring
Antall deler i sortiment/sett | 3 STK |
Skaftform | Skaft med tre sider |
TRINNBOR HSS SMARTSTEP DEEPCUT 4-12MM
ZEBRA SMART STEPTRINNBOR HSS SMARTSTEP DEEPCUT 8-20MM
ZEBRA SMART STEPTRINNBOR HSS SMARTSTEP DEEPCUT 9-19MM
ZEBRA SMART STEPHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.