Sortierregal
Sortierregal
SORTIERRGL-GRAU-8TLG
Art.-Nr. 0957570302
EAN 4056807916712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Dokumente in DIN A4-/Folio-Format
- Sortierablage wahlweise mit 3, 5 oder 8 Fächern
- Verwendung als Tischständer oder Wandbefestigung möglich
- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, dadurch extrem robust
- Seitliche Etikettenfenster
Datenblätter(X)
Optimales Organisieren von z.B. Auftrags- und Arbeitspapieren, Zeichnungen, Arbeitsplänen etc.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Grau |
DIN-Format | A4 |
Länge | 250 mm |
Breite | 360 mm |
Höhe | 540 mm |
Ausführung | 8-fach |