Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sortierregal

Sortierregal
SORTIERRGL-GRAU-5TLG

Art.-Nr. 0957570301

EAN 4056807916705

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sortierregal

Art.-Nr. 0957570301
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
Stabiles Sortierregal zum übersichtlichen Sortieren und Organisieren von verschiedenen Unterlagen in Produktion und Logistik
  • Für Dokumente in DIN A4-/Folio-Format

  • Sortierablage wahlweise mit 3, 5 oder 8 Fächern

  • Verwendung als Tischständer oder Wandbefestigung möglich

  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, dadurch extrem robust

  • Seitliche Etikettenfenster
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimales Organisieren von z.B. Auftrags- und Arbeitspapieren, Zeichnungen, Arbeitsplänen etc.

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Grau

DIN-Format

A4

Länge

253 mm

Breite

365 mm

Höhe

345 mm

Ausführung

5-fach

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen