Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig - SORTBOX-ZAPF-F.GLKSTIRNLOSHSL Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig - SORTBOX-ZAPF-F.GLKSTIRNLOSHSL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/RoCpGdo1JhA

Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig - SORTBOX-ZAPF-F.GLKSTIRNLOSHSL - 1
Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig - SORTBOX-ZAPF-F.GLKSTIRNLOSHSL - 2

Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig

Zapfen-/ Muttern-Set f. Gelenk-Stirnlochschlüssel
SORTBOX-ZAPF-F.GLKSTIRNLOSHSL

Art.-Nr. 1952001423

EAN 4056807684857

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig

Art.-Nr. 1952001423
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
Übersichtliche, transparente und wiederverschließbare Sortierbox mit Zapfen und Muttern für Gelenk-Stirnlochschlüssel.

Alle Zapfen sind aus Spezialstahl und im Brünierton angelassen.



Lieferumfang:


  • Je 2 Zapfen Ø 4, 5, 6, 7, 8 mm

  • 10 Muttern DIN 439, M6 x 10
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

20 STK

Produktgewicht (per Stück)

95,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen