Soportes angulares de aluminio Techo de chapa metálica
Escuadra de montaje para techos de chapa
ANGULO ALU ZEBRA TEJA CHAPA D5
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compensación de altura
El soporte angular permite compensar desniveles de hasta 20 mm a través de la ranura
Completamente premontado
Los rieles de montaje 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37 se pueden fijar a los soportes angulares sin trabajo preparatorio
Tira de sellado de EPDM pegada en la parte inferior del soporte angular
Protección óptima contra la humedad
- Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Recomendamos utilizar dos tornillos para chapa fina con arandela de sellado de 4,5 x 25 (n.º artículo 020154525) para fijar cada soporte.
- No adecuado para el montaje de elevaciones de techos planos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para pendientes de techo de 30° como máximo
![]() | |
Diámetro de orificio base | 5 mm |
Material | Aluminio |
Longitud | 138 mm |
Altura | 64 mm |
Grosor | 5 mm |
Anchura | 30 mm |