Soporte universal de pinza de freno BT 1 para vehículos comerciales
Carro para pinzas de freno
SOPORTE-PINZAS-FRENO-BT1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
- El diseño compacto ofrece muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos
- Para uso universal, adecuado para todo tipo de camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
- Hace que no sea necesario transportar cargas pesadas
Inmediatamente listo para su uso, suministrado con bomba hidráulica y cilindro hidráulico
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Capacidad de carga (5) | 50 kg |
Recorrido del cilindro (6) | 200 mm |
Se puede utilizar para tamaño de neumáticos mín./máx. (7) | 17,5-22,5 in |
Anchura (10) | 250 mm |
Altura (20) | 700 mm |
Longitud (25) | 470 mm |
Peso del producto (por artículo) (40) | 35000 g |