Soporte universal con elevador BT 2 para bujes de rueda, discos de freno y frenos de tambor en vehiculos pesados
Soporte para buje de rueda, freno de tambor y discos de freno
SOPORTE-FRENOS-CON-GRUA-BT2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
- Muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su diseño compacto
- Inmediatamente listo para su uso gracias a la grúa integrada para bajar y elevar de forma segura los discos de freno
- Para uso universal, adecuado para todo tipo de camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Recorrido del cilindro (10) | 200 mm |
Capacidad de elevación (20) | 150 kg |
Longitud (40) | 550 mm |
Anchura (50) | 300 mm |
Altura (60) | 700 mm |
Peso del producto (por artículo) (70) | 49000 g |