Soporte universal PT1 para la extracción e instalación de tuercas de rueda en vehículos pesados
Carro universal de montaje de pernos de rueda
SOPORTE-PISTOLA-IMPACTO-PT1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Significativamente menos esfuerzo para el usuario, ya que el carro soporta el peso de la llave de impacto
- Máxima protección contra lesiones causadas por picos de par
- Evita la torsión de muñecas, codos y hombros, y del torso
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Capacidad de elevación (10) | 150 kg |
Recorrido del cilindro (20) | 200 mm |
Altura (30) | 500 mm |
Anchura (40) | 250 mm |
Longitud (50) | 470 mm |
Peso del producto (por artículo) (60) | 28000 g |