Soporte universal E 6.3 (1/4")
Soporte unv. ZEBRA E 6.3 (1/4) imán cambio ráp.
DDU /HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4 -L74MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cambio de herramienta excepcionalmente rápido
Si se empuja el casquillo de fijación ligeramente hacia delante, se abre el mecanismo de cierre.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Diámetro del manguito (D) | 15 mm |
Longitud (L) | 74 mm |