Soporte universal E 6,3 (1/4") Con portabrocas de cambio rápido
Soporte univ. E 6.3 (1/4), portabr. cambio rápido
ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte no magnético para tornillos en entornos metálicos. Los imanes atraen las virutas.
- El portabrocas de cambio rápido forma una fuerte conexión entre el soporte y la broca. Al empujar el casquillo de sujeción hacia delante, se libera ligeramente el mecanismo de bloqueo y se facilita una sustitución de la herramienta extremadamente rápida.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L) | 51 mm |