Soporte universal E 6.3 (1/4")
Soporte universal E 6.3 (1/4), cambio ráp. ajust.
ADAP-PUNTAS-1/4-BIT-MAG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este soporte de cambio rápido forma una conexión potente entre el soporte y la broca
Distanciador con tornillo de profundidad ajustable
Los tornillos se mantienen firmemente fijados a la punta
- Posibilidad de atornillado vertical y horizontal sin necesidad de inclinación ni pérdidas de tornillos
- Especialmente indicado para tornillos largos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L) | 60 mm |