Soporte para terrazas para altura de montaje baja
Soporte para terrazas Buzon, altura montaje baja
SOPORTE-TERRAZAS-BLACK-(18-28MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dispone de drenaje interior, una abertura de drenaje en la base y drenaje bajo la base.
Diámetro de cabeza grande de 170 mm
- Gran superficie, mejor distribución de la carga
- Base estable
Altura ajustable
- Regulable de forma continua
- Una ranura de seguridad evita que se suelte por accidente (accesorio de llave de ajuste)
Material
- Resistente a la radiación UV, el salitre y sustancias químicas
- Temperaturas: De -30 °C a +90 °C
- Grosor del material de 3 a 4,5 mm
- Fabricado con copolímero de polipropileno reciclable.
Cantidad necesaria
Para una rejilla de 40 x 60 cm, se necesitan aproximadamente 5 soportes para pavimentos flotantes m2
Las alturas de 32-42 mm se pueden compensar utilizando el corrector de pendiente n.º art. 0907 777 1
Hojas de datos(X)
Soportes de base para terrazas al aire libre
- Suelo alrededor de piscinas
- Terrazas en la azotea
- Balcones y patios
- Senderos
- Estructuras sobre el agua
- Suelos iluminados
Producto apto para: madera, piedra, cerámica, materiales compuestos, metal, fibra de vidrio, etc.
Se puede montar en todo tipo de suelos estables, incluidos materiales aislantes.
Material | PP - Polipropileno |
Altura mínima/máxima | 18-28 mm |
Altura máxima | 28 mm |
Color | Negro |
Diámetro de la cabeza | 170 mm |
Diámetro de la base | 197 mm |
Altura mínima | 18 mm |