Soporte para riel de montaje
Soporte para riel de montaje
SISTEMA DE SUSPENSION MULTIPLE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alineación sencilla gracias al sistema de ajuste integrado
- Se utiliza en conexión con los diversos cables y terminaciones
Hojas de datos(X)
Para fijar rieles de instalación y montaje
Carga permitida | 0.45 kN |
Material | Zamak |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerda | 2,0-2,0 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -10 hasta 70 °C |
Peso del producto (por artículo) | 18,625 g |
Diámetro del cable de acero | 2 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!