Soporte para paneles aislantes térmicos W-DT
Soporte para paneles de aislamiento W-DT
DWL-(W-DT)-PLA-D60MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- No incluye tornillo
- Diámetro recomendado del tornillo: 6 mm (p. ej., tornillo Wüpofast 2.0)
- El soporte cuenta con cuatro pasadores, que penetran en el material aislante para incrementar el agarre de este
No es necesario utilizar un tornillo de acero inoxidable, ya que la placa incorpora una cubierta que separa el tornillo de los revestimientos de pared correspondientes (los componentes metálicos oxidados pueden manchar los revestimientos)
Para evitar la corrosión del tornillo, el orificio debe cerrarse con la cubierta
Hojas de datos(X)
Para fijación de materiales aislantes (p. ej., poliestireno, poliuretano, lana mineral, corcho, etc.) en paredes de madera junto con tornillos para madera o tornillos para aglomerado de acero galvanizado
![]() | |
Diámetro del disco | 60 mm |
Diámetro interior del orificio (d hole) | 6,5 mm |
Altura de disco (h disc) | 4,4 mm |
Diámetro del avellanador (d count) | 20 mm |
Longitud | 31 mm |
Material | PE - polietileno |
Grosor mínimo del accesorio | 26 mm |
Longitud 2 | 11,2 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo | 12,4 mm |
Diámetro máximo requerido del tornillo | 6,1 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!