Soporte para matrícula completo sin estampar Clipster
Soporte para matrícula sin estampar Clipster
QF-UNPRNT-CLIPSTER-COMPLETE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de excelente calidad con barra flexible intercambiable
También se adapta a perfiles redondeados de vehículos
Fácil de usar
Montaje de la barra por la parte delantera
Diseño resistente
Estabilidad y resistencia excepcionales
Hojas de datos(X)
Cambiar la banda es sencillo aun con poco espacio de montaje en el vehículo, gracias a que la tira se introduce por la parte delantera.
Diseño | Completo, placa base y cinta |
Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula | 520 x 110 mm |
Altura | 129 mm |
Anchura | 525 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Negro |
-KSB-LEISTE-CLIPSTER-NEUTRAL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.