Soporte para matrícula Circo, completo, sin estampar
Soporte matrícula, Circo, completo sin estampar
QF-UNPRNT-CIRCO-COMPLETE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se adapta muy bien a vehículos con perfil redondeado
Fácil de usar
Diseño resistente
Estabilidad y resistencia excepcionales
CIRCO es una modificación del soporte de matrícula de montaje rápido Classic
Las tiras son compatibles y se ajustan a todas las bases Classic.
Hojas de datos(X)
La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.
Diseño | Completo, placa base y cinta |
Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula | 520 x 110 mm |
Altura | 124 mm |
Anchura | 525 mm |
Material | Plástico |
Color | Negro |
QF-UNPRNT-CIRCO/CLASSIC-RAIL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.