Soporte para conductos de aire VARIFIX®
Fijador conductos aire VARIFIX sin protc. acústica
FIJADOR PARA CONDUCTOS AIRE M8
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se fija a los conductos de aire con remaches o tornillos Pias Zebra
- Adaptación sencilla en distintos perfiles de conductos de aire gracias a sus puntos de flexión indicados
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para varillas roscadas (G) | M8 |
Fuerza de carga máxima | 1500 N |
Superficie | Galvanizado |
Longitud (L) | 200 mm |
Grosor (t) | 2 mm |
Anchura (B) | 30 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Diámetro de agujero redondo (RL) | 4,2 mm |
Material | Acero |
Diseño | Sin aislamiento acústico |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |