Soporte para conductos de aire
Soporte para canales de aire
PLACA PLANA. SUSPENSION TUB. VENTILACION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- No se necesitan carriles de montaje
- Montaje rápido con un máximo de 4 tornillos
Hojas de datos(X)
Para el montaje directo de conductos de ventilación entre 0,6 mm y 1,5 mm de grosor
Atornille el soporte al conducto de aire. Móntelo en el techo con el cable y los extremos correspondientes.
Carga permitida | 0.45 kN |
Material | Zamak |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerda | 2,0-2,0 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -10 hasta 70 °C |
Peso del producto (por artículo) | 32,375 g |
Diámetro del cable de acero | 2 mm |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!