Soporte para bridas, clip para borde
Soporte para bridas, clip para borde
CBLTIEHOLD-UNI-EDG CLP0,7-3,0MMPA6.6
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una alternativa allí donde los orificios no son una opción y no se pueden utilizar adhesivos debido a las altas temperaturas.
Montaje sencillo, sin necesidad de herramientas
- El clip para borde se fija a mano al borde de plástico o de chapa.
- El clip metálico de acero para muelles integrado es resistente a la corrosión y garantiza una sujeción segura en el borde.
Aplicación flexible gracias al montaje de la brida en cuatro direcciones:
- En un ángulo de 90° o en paralelo al borde
- Encima o al lado del borde
Para bordes de 0,7 a 3,0 mm
Para bridas de hasta 4,8 mm de ancho
Hojas de datos(X)
Construcción de vehículos, plantas y talleres
Anchura | 14 mm |
Color | Negro |
Longitud | 14 mm |
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!