Soporte en U con barra ajustable
Soporte en U, ajustable
SOPORTE-ROLL-ADJUSTABLE-(40-60CM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede combinar con una varilla telescópica
- El agujero de la empuñadura de plástico permite combinarla con una varilla telescópica, lo que posibilita su uso en lugares de difícil acceso
Larga vida útil
- El soporte de acero cincado garantiza una larga vida útil
Hojas de datos(X)
Anchura mínima del rodillo | 400 mm |
Anchura máxima del rodillo | 600 mm |
Diámetro del alambre | 8 mm |
Longitud | 310 mm |
Anchura | 425 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!