Soporte de viga D-S-H/TZN
Soporte de viga, D-S-H/TZN
DDU-SOPORTE PILAR-VRS2-(H.110-160MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte de viga ajustable en altura con tacos y soporte de hoja oculto para lograr un acabado estético óptimo.
- Rango de ajuste de altura de 110-160 mm (también tras su instalación)
- Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente adicional
- Material del soporte: acero
- Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro del taco solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas exteriores expuestas a la intemperie con requisitos estéticos extremadamente altos
El soporte de viga se fija a la base utilizando 4 tacos con un diámetro de 8 mm y se ancla al suelo.
Elementos de fijación adecuados:
- Taco: d = 8 mm
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Forma de hoja |
Ancho del soporte (A) | 100 mm |
Número de orificios de 13 mm D | 2 Uds |
Dimensiones del larguero | 70 x 110 x 8 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 80 x 8 mm |
Altura no extendida | 110 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 110-160 mm |
Espigas de acero requeridas | 4 piezas, diámetro de 8 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 80 mm |
Formato de placa base | 70 x 160 x 8 mm |
Número de orificios de 9 mm D | 4 Uds |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 3 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2272 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!