Soporte de viga D-S-H/R3R
Soporte de poste, D-S-H/R3R
DDU-SOPORT.PILAR.A.REG.CUCHILLA135MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte de viga de altura ajustable con soporte de placa oculto y manguito de cobertura para rosca de base, apto para los más estrictos requisitos estéticos
- Rango de ajuste de altura de 135 mm a 200 mm (también en estado instalado)
- Rosca con manguito de cobertura para un aspecto elegante
- Revestimiento de zinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas
- Material del soporte: acero S 235 JR conforme a EN 10025-2:2005-04
- Material de base: acero S195T conforme a EN 10255:2007
- Superficie: revestimiento de zinc-hierro de alta calidad (R3R); grosor de revestimiento: 8 µm
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1 y 2
Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.
El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Hojas de datos(X)
Soporte de viga para estructuras de madera en zonas interiores con los más estrictos requisitos estéticos.
Este soporte de viga se fija a la base del poste mediante 2 pasadores o 2 sets de tornillería SB de 10 mm y se ancla al suelo.
Elementos de unión adecuados:
- Pasador, d = 10 x 80 mm, o bien juego de tornillería SB M10
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Forma de hoja |
Número de orificios de 11 mm D | 4 Uds |
Dimensiones del larguero | 80 x 80 x 6 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 80 x 80 x 6 mm |
Altura no extendida | 135 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 135-200 mm |
Espigas de acero requeridas | 2 piezas, diámetro de 10 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 130 x 100 mm |
Formato de placa base | 160 x 80 x 6 mm |
Material | Acero |
Designación del material del soporte | S 235 JR |
Estándar del material del soporte | EN 10025-2:2005-04 |
Designación del material del pie | S195T |
Estándar del material de la base | MSM 10255/2007 |
Superficie | Zinc-hierro, negro |
Grosor del revestimiento | 8 µm |
Clase de uso | 1 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2400 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!