Soporte de viga D-G-H/R3R
Soporte de poste, D-G-H/R3R
SOPORTE PILAR ALT/LAT. REG-135MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte de viga con montaje conexión de horquilla de anchura ajustable y manguito de cubierta para la rosca de base para las más altas exigencias estéticas
- La altura puede ajustarse aun ya instalado
- Rosca con manguito de cubierta para un aspecto elegante
- Revestimiento de zinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas
- Material del soporte: acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025-2:2005-04
- Material de la base: acero S195T conforme a la norma EN 10255:2007
- Superficie: revestimiento de zinc-hierro de alta calidad (R3R); grosor del revestimiento: 8 µm
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1 y 2
Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.
El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos
El soporte de viga se atornilla a la base de viga y se fija al suelo mediante 2 tornillos combinados ASSY 3.0 de 10 x 80 mm, o con tornillos ASSY 3.0 con cabeza avellanada con nervios de fresado de 6 x 80 mm y arandelas avellanadas.
Elementos de fijación adecuados:
- Tornillo combinado ASSY 3.0 de 10 x 80 mm o tornillo ASSY 3.0 con cabeza avellanada con nervios de fresado de 6 x 80 mm y arandelas avellanadas
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Perfil en U variable |
Anchura mínima/máxima del soporte | 70-170 mm |
Anchura máxima del soporte | 170 mm |
Número de orificios de 13 mm D | 6 Uds |
Anchura mínima del soporte | 70 mm |
Altura de la horquilla | 112 mm |
Grosor de la horquilla | 4 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 135-200 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 80 x 140 mm |
Formato de placa base | 160 x 80 x 6 mm |
Material | Acero |
Designación del material del soporte | S 235 JR |
Estándar del material del soporte | EN 10025-2:2005-04 |
Designación del material del pie | S195T |
Estándar del material de la base | MSM 10255/2007 |
Superficie | Zinc-hierro, negro |
Grosor del revestimiento | 8 µm |
Clase de uso | 1 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2180 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!