Soporte de viga D-F-H/R3R
Soporte de poste, D-F-H/R3R
DDU-SOPORTE PILAR ALT.REG-135MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para estructuras pesadas con maderas de construcción oscuras en áreas secas con requisitos estéticos extremadamente altos.
- Ménsula de soporte de poste oculta con conexión de panel de soporte y manguito de cubierta para rosca de base para requisitos estéticos extremadamente elevados
- Revestimiento de cinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climatológicas
Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.
El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos
El soporte de viga se atornilla a la base de viga desde abajo y se fija al suelo mediante tornillos de rosca completa ASSY plus VG con cabeza avellanada con nervios de fresado, 12 x 120 mm y arandelas avellanadas.
Elementos de unión adecuados:
- Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 12 x 120 mm, con arandela avellanada
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Conector plano |
Número de orificios de 13 mm D | 8 Uds |
Dimensiones de la placa de soporte | 80 x 80 x 6 mm |
Altura no extendida | 135 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 135-200 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 130 x 130 mm |
Formato de placa base | 160 x 80 x 6 mm |
Material | Acero |
Designación del material del soporte | S 235 JR |
Estándar del material del soporte | EN 10025-2:2005-04 |
Designación del material del pie | S195T |
Estándar del material de la base | MSM 10255/2007 |
Superficie | Zinc-hierro, negro |
Grosor del revestimiento | 8 µm |
Clase de uso | 1 |
Número de piezas | 1 Uds |
Peso | 1490 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!